曜日別特売
CM2RA25-75Z1-XB6 CM2R-Z1 Series エアシリンダ SMC 75284119

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2R-Z1 Series エアシリンダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75284119
品番
CM2RA25-75Z1-XB6
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
¥9,098
取付支持形式
底面取付形
クッション
ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵なし
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
75
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
オーダーメイド仕様
耐熱シリンダ(-10~150℃)
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
関連資料:カタログ(8.97MB)取扱説明書:(1.75MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする