- miffy バンブーフタ付きキャニスター オカトー 75284225

- miffy バンブーフタ付きキャニスター オカトー 75284225
- miffy バンブーフタ付きキャニスター オカトー 75284225
- miffy バンブーフタ付きキャニスター オカトー 75284225
- miffy バンブーフタ付きキャニスター オカトー 75284225
- miffy バンブーフタ付きキャニスター オカトー 75284225

miffy バンブーフタ付きキャニスター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
色ならびミッフィー
内容量1個注文コード75284225品番-
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

バンブーフタ付き。スタッキング可能なため、省スペースでスッキリ収納できます。キッチンや文具などの小物入れとしてマルチに使え、インテリアにもなります。食品を直接入れないでください。

色
ならびミッフィー
材質
本体/スチール(粉体塗装) フタ/天然木(竹) パッキン/シリコーンゴム
サイズ(mm)
縦125×横125×高さ102(フタ含む)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする