画像準備中

レディスジャケット半袖 776

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75284555 品番776-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

やわらかい素材と優しいカラーが清涼感を引き立てる

サックス×ホワイト サイズ4L 着丈(cm)72 胸囲(cm)116 肩幅(cm)43 袖丈(cm)25 生地リアン 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 仕様左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、両脇ポケット付、比翼ファスナー仕様、右腰にループ付

商品説明動画

KAZEN “4 DIMENSION MOTION CUTTING SYSTEM?” with LIEN?

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75284555 776-21 48502355 776-21-4L 画像準備中 レディスジャケット半袖 776-21 KAZEN 1枚 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする