画像準備中

レディスジャケット半袖 776

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75284573 品番776-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

やわらかい素材と優しいカラーが清涼感を引き立てる

グリーン×ホワイト サイズM 着丈(cm)69 胸囲(cm)98 肩幅(cm)37 袖丈(cm)24 生地リアン 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 仕様左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、両脇ポケット付、比翼ファスナー仕様、右腰にループ付

商品説明動画

KAZEN “4 DIMENSION MOTION CUTTING SYSTEM?” with LIEN?

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75284573 776-22 48502380 776-22-M 画像準備中 レディスジャケット半袖 776-22 KAZEN 1枚 5,398 税込5,938 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする