KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクタージャケット
レディスジャケット半袖 776
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75284634
品番
776-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかい素材と優しいカラーが清涼感を引き立てる
色
シェルピンク×ホワイト
サイズ
M
着丈(cm)
69
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
24
生地
リアン
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
仕様
左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、両脇ポケット付、比翼ファスナー仕様、右腰にループ付
商品説明動画
KAZEN “4 DIMENSION MOTION CUTTING SYSTEM?” with LIEN?
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75284634
776-23
48502434
776-23-M
レディスジャケット半袖 776-23
KAZEN
1枚
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました