KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクタージャケット
レディスジャケット半袖 778
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75284695
品番
778-21
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
優しいパステルカラーの配色が親しみやすさや安心感を与えてくれます。
配色に合わせたカラーループで、機能性とデザイン性を兼ね備えました。
色
ホワイト×サックス
サイズ
M
着丈(cm)
68
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
生地
ソフトトリコット
混率(%)
ポリエステル85、綿15
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚
仕様
左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、右腰にループ付、両腰ポケットに内ポケット付