日東工器
日東工器の 電動工具 本体
日東工器の ねじ供給機/トレー
ねじ吸着ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75284727
品番
DLP2530
参考基準価格(税別)
¥95,300
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
真空圧を利用して、ねじをビット先端に吸付けるため、手でねじを拾う煩わしさから解放されます。
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
30/26
適合ねじ(mm)
4以下
到達真空度(kPa)
-21.3以下
付属品
ホース3m
開放時流量(L/min)
24
質量(kg)
3.8
用途
ねじ吸着用ポンプ