ヤマショウ
ヤマショウの 靴関連用品
ヤマショウの インソール
ヤマショウの 衝撃吸収・クッション インソール
厚底クッションインソール1双
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75284776
品番
YIN-007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
厚底タイプで疲れにくい。
長靴用のインソールとしても使いやすい。
用途
靴の中敷きとして
材質
表面/ポリエステル、底部/EVA
色
ブラック
サイズ(cm)
23〜28
機能
抗菌消臭加工
注意
※ガイドに沿って適したサイズにカットしてご使用下さい。靴により形やサイズが異なるため、大きめにカットしてから調整してください。
※体質によりかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じた場合は直ちに使用をやめてください。
※洗濯機・乾燥機・アイロン等は使用しないでください。
※汚れた場合は中性洗剤を使用して手洗いし、直射日光を避けて風通しの良い場所で陰干ししてください。
※火気には近づけないでください。
※汗や水に濡れると色落ちを起こす場合がありますのでご注意ください。