画像準備中

レディスジャケット半袖 778

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75284799 品番 778-22
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

優しいパステルカラーの配色が親しみやすさや安心感を与えてくれます。
配色に合わせたカラーループで、機能性とデザイン性を兼ね備えました。

ホワイト×ミントグリーン サイズ4L 着丈(cm)70 胸囲(cm)114 肩幅(cm)44 袖丈(cm)22 生地ソフトトリコット 混率(%)ポリエステル85、綿15 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚 仕様左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、右腰にループ付、両腰ポケットに内ポケット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする