画像準備中

レディスジャケット半袖 779

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75284923 品番 779-21
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ミディブラウスのようなデザインが爽やかなウェア。
作業中気になりがちな胸元もカバーしてくれます。

ホワイト×サックス サイズS 着丈(cm)67 胸囲(cm)92 肩幅(cm)37 袖丈(cm)20 生地ソフトトリコット 混率(%)ポリエステル85、綿15 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚 仕様左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、右腰にループ付、両腰ポケットに内ポケット付、袖口スリット入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする