KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクタージャケット
レディスジャケット半袖 779
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75284966
品番
779-21
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ミディブラウスのようなデザインが爽やかなウェア。
作業中気になりがちな胸元もカバーしてくれます。
色
ホワイト×サックス
サイズ
3L
着丈(cm)
71
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22
生地
ソフトトリコット
混率(%)
ポリエステル85、綿15
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚
仕様
左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、右腰にループ付、両腰ポケットに内ポケット付、袖口スリット入り