曜日別特売
30817 NKビット 日東工器 75285061

30817 NKビット 日東工器 75285061
30817 NKビット 日東工器 75285061

NKビット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)1.8
全長(mm)44
先端サイズ0
内容量1セット(10本)注文コード75285061品番30817
参考基準価格(税別)¥2,475販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途電動ドライバ用ビット形名プラストラスコ品番777-0260適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用軸径(Φmm)4全長(mm)44先端サイズ0寸法d(mm)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75285122
2019-03-20
用途: 製品組立時

色々なサイズがあるので、何度か購入しています。
10本セットなので値段も手ごろかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする