曜日別特売
30822 NKビット 日東工器 75285113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30822 NKビット 日東工器 75285113
30822 NKビット 日東工器 75285113

NKビット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)3
全長(mm)64
先端サイズ1
内容量1セット(10本)注文コード75285113品番30822
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途電動ドライバ用ビット形名プラストラスコ品番777-0316適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用軸径(Φmm)4全長(mm)64先端サイズ1寸法d(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75285122
2019-03-20
用途: 製品組立時

色々なサイズがあるので、何度か購入しています。
10本セットなので値段も手ごろかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする