日東工器
NKビット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法d(mm)
4
2
1.8
2.5
3
4
6
全長(mm)
44
44
64
先端サイズ
1
00
0
1
2
3
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
75285122
品番
30823
参考基準価格(税別)
¥2,475
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
電動ドライバ用ビット
形名
プラス
トラスコ品番
777-0324
適合機種
DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
44
先端サイズ
1
寸法d(mm)
4