※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
NKビット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
トラスコ品番
777-0391
777-0375
777-0383
777-0391
777-0405
777-0413
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
75285192
品番
30830
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
用途
電動ドライバ用ビット
形名
マイナス
トラスコ品番
777-0391
適合機種
DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
44
寸法T(mm)
0.4
寸法W(mm)
3