※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
NKビット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法H(mm)
4
1.5
2
2.5
3
4
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
75285262
品番
30837
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
用途
電動ドライバ用ビット
形名
六角レンチ
トラスコ品番
777-0464
適合機種
DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
44
寸法H(mm)
4