日東工器
日東工器の ドライバー/ビット
日東工器の ビット
日東工器の その他ビット
NKビット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
75285332
品番
30844
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
形名
プラス
用途
電動ドライバ用ビット
トラスコ品番
777-0537
適合機種
DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用
軸径(Φmm)
5 六角
全長(mm)
70
先端サイズ
1
寸法d(mm)
5