※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30846 NKビット 日東工器 75285357 30846 NKビット 日東工器 75285357

NKビット

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 75285357 品番 30846
参考基準価格(税別)¥1,645 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
形名プラス 用途電動ドライバ用ビット トラスコ品番777-0553 適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用 軸径(Φmm)5 六角 全長(mm)70 先端サイズ1 寸法d(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75285393
2015-10-13
用途:
組立作業

写真と現物の形が違うので同じにしてもらえると助かる。
同じサイズのビットの10本セットも必要ないので単品もしくは他のビットと組み合わせて10本とかで購入できると良かった。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする