日東工器
日東工器の ドライバー/ビット
日東工器の ビット
日東工器の その他ビット
NKビット
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
75285393
品番
30850
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,645
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
形名
プラス
用途
電動ドライバ用ビット
トラスコ品番
777-0596
適合機種
DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用
軸径(Φmm)
5 六角
全長(mm)
70
先端サイズ
2
寸法d(mm)
6