※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30862 NKビット 日東工器 75285515 30862 NKビット 日東工器 75285515

NKビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 75285515 品番 30862
参考基準価格(税別)¥4,615 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
形名六角ボックス 用途電動ドライバ用ビット トラスコ品番777-0715 適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用 軸径(Φmm)5 六角 全長(mm)70 寸法H(mm)5.5 寸法d(mm)4 寸法D(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする