※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の ドライバー/ビット
日東工器の ビット
日東工器の その他ビット
NKビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
75285533
品番
30864
参考基準価格(税別)
¥5,175
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
形名
六角ボックス
用途
電動ドライバ用ビット
トラスコ品番
777-0731
適合機種
DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用
軸径(Φmm)
5 六角
全長(mm)
70
寸法H(mm)
7
寸法d(mm)
5.5
寸法D(mm)
11