日東工器
日東工器の ドライバー/ビット
日東工器の ビット
日東工器の その他ビット
NKビット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
75285542
品番
30865
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
形名
六角ボックス
用途
電動ドライバ用ビット
トラスコ品番
777-0740
適合機種
DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用
軸径(Φmm)
5 六角
全長(mm)
100
寸法H(mm)
7
寸法d(mm)
5.5
寸法D(mm)
11