※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の ドライバー/ビット
日東工器の ビット
日東工器の その他ビット
NKビット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
75285603
品番
30871
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
形名
プラス
用途
電動ドライバ用ビット
適合機種
DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用
軸径(Φmm)
6.35 六角
全長(mm)
75
先端サイズ
1
寸法d(mm)
7