#360H(512854) アルファソニック 電気ブリ GZ アルファタックル 75285659

アルファソニック 電気ブリ GZ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75285659
品番
#360H(512854)
販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

日本海の釣りを極める豪華装備の専用船竿シリーズ
日本海で人気の長尺電気ブリ釣りに対応。多点仕掛に掛かる強烈な引きを粘りで受け止めるハイパワーロッド。硬さだけでなく、しなやかさを備えた設計でブリの猛攻をいなす。

全長(m)
3.6
収納時寸法(cm)
125
継数(本)
3
錘負荷(号)
250-400
アクション
7:3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする