#215/FSL(512885) アルファソニック ライトヒラメ GZ アルファタックル 75285668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルファソニック ライトヒラメ GZ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)2.15
内容量1個注文コード75285668品番#215/FSL(512885)
販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

軽快な操作性とカーボンソリッドで魅せる進化系ライトヒラメ竿
軽快な操作性能がもたらすゲーム性の高さが身上。緊張感ある手持ちのライトヒラメを存分に愉しむことが叶う。限りなくしなやかにカーブしていく長尺のカーボンソリッド仕様に加え、バット部を中空化する事で得られる軽量化はさらなる進化を実現。

全長(m)
2.15
収納時寸法(cm)
111
継数(本)
2
錘負荷(号)
20-80
アクション
7:3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする