※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30879 NKビット 日東工器 75285682 30879 NKビット 日東工器 75285682

NKビット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 75285682 品番 30879
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
形名プラス 用途電動ドライバ用ビット 適合機種DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用 軸径(Φmm)6.35 六角 全長(mm)75 先端サイズ3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする