#210S(512908) アルファソニック ライトアカムツ アルファタックル 75285686

アルファソニック ライトアカムツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75285686
品番
#210S(512908)
販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

確実に底を感じ、ゼロテンでも明確なアタリを表現する一旦掛かれば口切れを未然に防ぎつつしなやかに追従する絶妙なアクション設定
時にライト中深海の局面も見せるアカムツ釣り。丁寧な釣りこそが釣果を分ける。確実に底を感じ、ゼロテンでも明確なアタリを表現する。一旦掛かれば口切れを未然に防ぎつつしなやかに追従する絶妙なアクション設定を施す。

全長(m)
2.1
収納時寸法(cm)
108
継数(本)
2
錘負荷(号)
40-100
アクション
8:2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする