#240L/TISL(512915) アルファソニック テンヤマダイ アルファタックル 75285695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルファソニック テンヤマダイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)2.4
錘負荷(号)1-15
内容量1個注文コード75285695品番#240L/TISL(512915)
販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

目感度に優れるCTSチタントップ仕様 徹底した軽量化により快適なキャスト&リフトを繰り返すストレスのないテンヤゲームが叶った
些細なアタリを逃さず豊かに伝えるCTSチタントップ搭載モデル。徹底した軽量化設計により、キャストもリフトも軽快そのもの。
快適でストレスのないテンヤゲームを長時間楽しめる極小テンヤ対応のL、スタンダードモデルのMH、ハイレスポンスに探る20号、テンヤ対応のH。

全長(m)
2.4
収納時寸法(cm)
124
錘負荷(号)
1-15
継数(本)
2
アクション
75:25:00

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする