#210/FSL(512946) アルファソニック 夜焚イカ アルファタックル 75285729

アルファソニック 夜焚イカ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)2.1
内容量1個注文コード75285729品番#210/FSL(512946)
販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

九州玄界灘から山陰にかけて親しまれる夏の夜焚イカ釣り。身切れやバラシを抑えるしなやかな粘りを追求!
しなやかな曲がりは、感度表現豊かに違和感なく乗せることが可能。パラソル級の強烈な引きも吸収、身切れやバラシを激減させるしなやかな粘りが特徴。

全長(m)
2.1
収納時寸法(cm)
168
継数(本)
2(B)
錘負荷(号)
50-120
アクション
6:4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,591/税込¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする