NKビット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 75285734 品番 30884
参考基準価格(税別)¥6,260 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
形名六角ボックス 用途電動ドライバ用ビット 適合機種DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用 軸径(Φmm)6.35 六角 全長(mm)75 寸法H(mm)10 寸法d(mm)8 寸法D(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする