#175MH/TISL(512960) アルファソニック カワハギ アルファタックル 75285747

アルファソニック カワハギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75285747
品番
#175MH/TISL(512960)
販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

高弾性カーボンとCTSチタン穂先の融合、超軽量・超感度、アルファソニックが到達した精度の領域
超軽量CTS TITAN穂先を採用し、極限の感度と操作性を追求したカワハギ専用モデル。繊細なアタリを確実に伝える高感度設計に加え、シャープな張りと適度な追従性を両立。軽量化と高強度を兼ね備えたブランクスが、一日中の釣行でも疲労を最小限に抑える。
感度を研ぎ澄まし、カワハギゲームを次のステージへ。

全長(m)
1.75
収納時寸法(cm)
90.5
継数(本)
2
錘負荷(号)
25-40
アクション
8:2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする