#180HH/TISL(512861) アルファソニック タチウオテンヤ ディープ アルファタックル 75285756

アルファソニック タチウオテンヤ ディープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75285756
品番
#180HH/TISL(512861)
販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

「深場の一瞬を、逃さない」CTS TITAN穂先が伝える遠州沖のタチウオテンヤ専用モデル
深場のタチウオテンヤ釣りに求められる”感度”と” 操作性”を極めた専用ロッド。超軽量・高剛性のC T Sチタン穂先が、テンヤを伝う微細なアタリを瞬時に伝達。バット部には粘りとトルクを持たせ、深場からの強烈な引き込みにも余裕の対応。
18 0 HHの設計が、シャープな誘いと確実なフッキングを実現。alfas o nicシリーズならではのレスポンス性能が、遠州沖のタチウオを狙うアングラーに新たな武器をもたらす。

全長(m)
1.8
収納時寸法(cm)
93
継数(本)
2
テンヤ負荷(号)
100
アクション
8:2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする