日東工器
日東工器の ドライバー/ビット
日東工器の ビット
日東工器の その他ビット
NKビット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
75285761
品番
30887
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
形名
六角ボックス
用途
電動ドライバ用ビット
適合機種
DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用
軸径(Φmm)
6.35 六角
全長(mm)
100
寸法H(mm)
13
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
19