#175(524000) 涼舟 かわはぎ アルファタックル 75285765

涼舟 かわはぎ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75285765
品番
#175(524000)
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

「繊細なる駆け引きに、匠の感度を。」
カワハギ釣りの真髄、それは繊細なアタリを感じ取る感度。軽量設計と高感度カーボンブランクスで、微細な変化をも逃さない。
和の静けさを纏い、釣技を研ぎ澄ます一本。

全長(m)
1.75
収納時寸法(cm)
91
継数(本)
2
錘負荷(号)
25-40
アクション
8:2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする