#200(524031) 涼舟 まごち アルファタックル 75285799

涼舟 まごち

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75285799
品番
#200(524031)
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

「豪快に、そして優雅に。底を制する粋な竿。」
しっかりとしたバットパワーと穏やかなティップアクションを融合。底を探る緊張感の中に、釣りの醍醐味を味わえる一本。
静けさの奥に潜む力、それが”涼舟”の真骨頂。

全長(m)
2
収納時寸法(cm)
103
継数(本)
2
錘負荷(号)
10-30
アクション
8:2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする