PES-200A-Y 小型LED表示灯 PES型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 75285813

PES-200A-Y 小型LED表示灯 PES型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 75285813 PES-200A-Y 小型LED表示灯 PES型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 75285813 PES-200A-Y 小型LED表示灯 PES型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 75285813

小型LED表示灯 PES型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75285813 品番PES-200A-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC200 発光色 形状弾頭形 外径(Φmm)82 質量(kg)0.43 光源LED 消費電力(W)3.2 トラスコ品番453-8439 材質グローブ:アクリル樹脂 規格- インターフェースオープンコレクタ(NPNトランジスタのみ対応) 防塵・防噴流 保護特性記号IP23(正方向にて平面へ直取付時に限る) 引出し線長さ(mm)信号線:900、電源線:1000 引出し線線種信号線:AWG22、電源線:AWG20 点滅数(回/分)高速:約180、中速:約120、低速:約60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75285813 PES-200A-Y 54299246 SL08-M2JN-Y LED表示灯 SLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) LED表示灯 SLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1台 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75285804
2018-01-11
用途:
ポンプ稼働表示で使用。長距離での監視用として適している。
タック松沼 様 (農・林・水産業)

端子ボルトナット締ではなく、下から差し込むピンによるワンタッチ接続と防水用のカバーが付き差し込むと自然とシールされる。ピンは、市販されている棒状端子にカバーが付きますからこのカバーと合うパトライト側に取り付ければ作業が簡単で早いですね。端子の取り外しも棒端子を2度
差し込めば取り外せるようにすればいかがでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする