#15/40-160/190(524055) 朝凪 アルファタックル 75285817

#15/40-160/190(524055) 朝凪 アルファタックル 75285817
#15/40-160/190(524055) 朝凪 アルファタックル 75285817

朝凪

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)1.6/1.9
内容量1個注文コード75285817品番#15/40-160/190(524055)
販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

長さを変え、穂先を替える。二つの調子が一竿に宿る。穏やかな海に、自在の釣趣
【#15/40-160/190】15号・40号の二つの穂先を持ち、エクステンションバットにより1.6mと1.9mの全長を叶える。キスからライトアジなど湾内のライトゲームを広くカバーする。
対象魚
15号穂先:キス・カレイ・アジ・メバル・マゴチ・カサゴ・・・
40号穂先:アジ・マダイ・メバル・カレイ・カサゴ・イサキ・・・
【#60/100-180/210】60号・100号の二つの穂先を持ち、エクステンションバットにより1.8mと2.1mの全長を叶える。ウイリー五目や胴付釣り一般からタチウオなど湾内の沖釣りを広くカバーする。
対象魚
60号穂先:マダイ・アマダイ・ヒラメ・根魚・イカ・・・
100号穂先:青物・アマダイ・根魚・中深場・イカ・・・

全長(m)
1.6/1.9
収納時寸法(cm)
84
錘負荷(号)
10-30 号/25-50 号
継数(本)
4+1( 替穂)
アクション
7:3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする