#MAKA 185(518177) グラスラム オーバー アルファタックル 75285966

グラスラム オーバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75285966
品番
#MAKA 185(518177)
販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

SiCガイド仕様のハイスペックGLASSLAM
グラスソリッドブランクが生み出す圧倒的な粘りと追従性。強烈な走りにも余裕で応えるトルクと、存在感あふれるゴージャスデザイン。カツオ・キハダなど大物との真っ向勝負にふさわしい一本。

全長(m)
1.85
収納時寸法(cm)
185
継数(本)
1
錘負荷(号)
100-300
アクション
6:4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,591/税込¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする