#200SS(518184) グラスラム アルファタックル 75285975

グラスラム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75285975
品番
#200SS(518184)
販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

GLASSLAMシリーズTOPの人気シリーズSS
グラスソリッド特有のしなやかさと粘りが、魚との駆け引きをより楽しく。細やかな曲がりで引きをいなす調子に、上質感漂うデザインを融合。”曲げて愉しむ”を追求した、遊び心あふれるライトロッド。

全長(m)
2
収納時寸法(cm)
156
継数(本)
2(B)
錘負荷(号)
30-120
アクション
5:5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする