#175L(517897) アルバトロス STS (スパイラルガイド) アルファタックル 75285991

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#175L(517897) アルバトロス STS (スパイラルガイド) アルファタックル 75285991
#175L(517897) アルバトロス STS (スパイラルガイド) アルファタックル 75285991

アルバトロス STS (スパイラルガイド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)1.75
錘負荷(号)20-80
内容量1個注文コード75285991品番#175L(517897)
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

フルソリッド × 2ピース設計、新発想STS (SOLID TO SOLID) 構造
独自の<STS>システムにより、カーボンフルソリッドの繊細な感度をそのままに、センターカット2ピースを実現。携帯性と操作性を高次元で両立。ライトゲームロッドの常識を変える、新発想のブランクス構造。

全長(m)
1.75
収納時寸法(cm)
90.5
錘負荷(号)
20-80
継数(本)
2
アクション
7:3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする