#175HH(517934) エギタコFT アルファタックル 75286027

エギタコFT

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1個
注文コード
75286027
品番
#175HH(517934)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月上旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

好評のFTシリーズに地域色強い3アイテムが追加
好評の餌木タコシリーズに、ついにヘビーモデルが登場。大型タコの重量感を余裕で受け止める強靭なブランクス設計。パワーとコストパフォーマンスを両立した、信頼の一本。

全長(m)
1.75
収納時寸法(cm)
90.5
継数(本)
2
錘負荷(号)
40-120
アクション
8:2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする