#300ML(691986) TRGR ベイポケッツ アルファタックル 75286097

#300ML(691986) TRGR ベイポケッツ アルファタックル 75286097
#300ML(691986) TRGR ベイポケッツ アルファタックル 75286097

TRGR ベイポケッツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)3
錘負荷(号)1-4
内容量1個注文コード75286097品番#300ML(691986)
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ベイエリアの釣りに最適なスーパーコンパクトモバイルロッド
多彩な釣りスタイルに対応
TRGRベイポケッツは、浮き釣り、ちょい投げ、ヘチ釣りによるチヌ狙いなど、幅広いスタイルに適応する万能ロッド。
エクステンショングリップで長さを自在に調整
最大の特徴は、取り外し可能なエクステンショングリップの搭載。これにより、ロッドの長さを状況に応じて変更可能。遠投が必要な場面ではグリップを延長し、狭い場所では短くして扱うなど、柔軟な運用ができる。
肘当て付きで長時間でも快適な操作性
取り外し可能な肘当ても付属しており、長時間の釣りでも疲れにくい設計。特に大物とのファイト時には肘当てがしっかりと負荷を分散し、安心してやり取りできる。
TRGRシリーズの新たな進化形
TRGRベイポケッツは、多くの釣り人に支持されてきたTRGRシリーズの新ライン。機能性と携帯性を両立させ、釣り場への持ち運びも容易。気軽にどこへでも持ち出せるモバイルロッドの新基準となる一本。
ベイエリアでの釣りをさらに楽しみたいなら、「TRGRベイポケッツ」は最適な選択!スタイルにとらわれず自由にベイエリアの釣りを満喫しよう!

全長(m)
3
収納時寸法(cm)
41.5
継数(本)
13
錘負荷(号)
1-4
アクション
7:3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする