画像準備中

メンズスラックス 857

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75286208 品番 857-48
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

動きやすい、細身の美シルエット。
ストレッチ力抜群のリアン素材でより動きやすく。

ネイビー サイズS 適応ウエスト(cm)70〜80 ヒップ(cm)95 ワタリ(cm)31.5 股下(cm)90(フリー) 生地リアン 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 仕様脇ゴム、ウエストベルト通し付、両脇ポケット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする