KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターパンツ
メンズスラックス 857
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75286305
品番
857-40
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
動きやすい、細身の美シルエット。
ストレッチ力抜群のリアン素材でより動きやすく。
色
ホワイト
サイズ
LL
適応ウエスト(cm)
86〜96
ヒップ(cm)
111
ワタリ(cm)
36
股下(cm)
90(フリー)
生地
リアン
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
仕様
脇ゴム、ウエストベルト通し付、両脇ポケット付、裏付(ホワイトのみ)