KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの マタニティウェア
マタニティスクラブ 975
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー×ワイン
サイズ
M
注文コード
75286409
品番
975-48
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
「お母さんを支え、赤ちゃんを守りたい」という想いをこだわりの仕様と配色のデザインに込めました。
色
ネイビー×ワイン
サイズ
M
着丈(cm)
71
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
生地
ストレッチセンサー
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
仕様
右胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、右腰にループ付、両腰にポケット二重仕様