画像準備中

マタニティスクラブ 975

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ワイン×ネイビー サイズM 注文コード75286427 品番975-45
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は色・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

「お母さんを支え、赤ちゃんを守りたい」という想いをこだわりの仕様と配色のデザインに込めました。

ワイン×ネイビー サイズM 着丈(cm)71 胸囲(cm)104 肩幅(cm)38 袖丈(cm)21 生地ストレッチセンサー 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 仕様右胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、右腰にループ付、両腰にポケット二重仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする