画像準備中

レディスジャケット半袖 980

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75286445 品番980-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

信頼感を高めるベーシックな衿付ジャケット。

ホワイト×ネイビー サイズ5L 着丈(cm)72 胸囲(cm)118 肩幅(cm)45 袖丈(cm)23 生地リアン 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 仕様右胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、左胸に名札ループ付、右腰上部にループ付箱ポケット付、右腰ポケットにダブルループ付、左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様、動体裁断(R)

商品説明動画

KAZEN “4 DIMENSION MOTION CUTTING SYSTEM?” with LIEN?

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75286445 980-18 48503746 980-18-5L レディスジャケット半袖 980-18 KAZEN レディスジャケット半袖 980-18 KAZEN 1枚 5,298 税込5,828 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする