KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクタージャケット
レディスジャケット半袖 980
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75286463
品番
980-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
信頼感を高めるベーシックな衿付ジャケット。
色
ホワイト×プラム
サイズ
5L
着丈(cm)
72
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
23
生地
リアン
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
仕様
右胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、左胸に名札ループ付、右腰上部にループ付箱ポケット付、右腰ポケットにダブルループ付、左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様、動体裁断(R)
商品説明動画
KAZEN “4 DIMENSION MOTION CUTTING SYSTEM?” with LIEN?
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75286463
980-15
48503728
980-15-5L
レディスジャケット半袖 980-15
KAZEN
1枚
¥
5,298
税込
¥
5,828
注文コードが変更になりました