KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクタージャケット
レディスチュニックジャケット半袖 985
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75286707
品番
985-48
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
後ろ姿を見ると一目瞭然。
チュニックタイプなら気になる腰まわりをしっかりカバー。
色
ネイビー×プラム
サイズ
3L
着丈(cm)
75
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
22
生地
リアン
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
仕様
右胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、左胸に名札ループ付、右腰にループ付、右腰上部にループ付箱ポケット付、両腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様、動体裁断(R)
商品説明動画
KAZEN “4 DIMENSION MOTION CUTTING SYSTEM?” with LIEN?
参考になった