画像準備中

レディスチュニックジャケット半袖 985

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75286716 品番 985-48
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

後ろ姿を見ると一目瞭然。
チュニックタイプなら気になる腰まわりをしっかりカバー。

ネイビー×プラム サイズ4L 着丈(cm)75 胸囲(cm)112 肩幅(cm)43 袖丈(cm)22 生地リアン 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 仕様右胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、左胸に名札ループ付、右腰にループ付、右腰上部にループ付箱ポケット付、両腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様、動体裁断(R)

商品説明動画

KAZEN “4 DIMENSION MOTION CUTTING SYSTEM?” with LIEN?

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする